仕様●LED交換可●一般形●器具色:黒●配光角:60°●枠:アルミダイカスト、塗装●光源寿命:40000時間●近接限度距離:0.1m●調光器併用不可●取付可能天井厚5~25mm●調光器併用不可●傾斜天井にも使用可能(55°まで)寸法(mm)□112取付埋込専用電圧(V)AC100専用消費電力(W)6.5ランプランプ付色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)74エネルギー消費効率(Lm/W)95.3皮相電力(VA)11光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)□100定格光束(Lm)620調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当