TAKAGI(高儀)
ハトメ玉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
58709196
品番
NO.101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に
付属品
スチール(真鍮メッキ)製ハトメ:150個入
コード
1052408
材質(ハトメ)
スチール(真鍮メッキ)