曜日別特売
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928
30020019 ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ TOSO 58710928

ランドリーバー LB-1 ブラケットのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード58710928品番30020019
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。
吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。
ブラケット1個のみの単品部材です。

用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。セット内容ブラケット1個、取付ネジ(ナベ3.5×35mm)材質【ブラケット】本体:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト
注意
※ブラケットのみの品番です。吊りポール・本体バーは付属していません。
※【使用上の注意】
※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけるなどしないでください。
※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
※本製品は設置完了後も可動(揺れる)構造となっていますが、万一製品に衝突してしまった場合の事故軽減及び取付面への負担軽減を目的としています。
※ブラケットの可動域(前後 25°まで)を超えては動きません。それ以上無理な力をかけないでください。製品および取付面が破損する恐れがあります。
※【施工上の注意】
※ブラケットは木下地、軽量鉄骨下地、コンクリート下地がある位置に取付けてください。
※軽量鉄骨下地の場合、ダブルバー、シングルバー(t=0.5mm)、角スタッド(t=0.4mm)の中心にくるよう取付けてください。
※木下地の場合、厚さ9mm以上の構造用または普通合板や、幅40mm以上の野縁などの角材が必要です。
※コンクリート下地の場合、付属のネジの他に、コンクリート用プラグをご用意ください。アリゲーターA5が推奨です。一般的に使用される普通コンクリート(強度:18~45N/平方ミリメートル)へ取付できます。
※ブラケットは組み合わせる本体バー長さにあわせて取付けてください。本体バー端部を10~20cm以上伸ばしての使用を推奨します。
※石膏ボード2枚貼りなどで木部へのねじ込み深さが足りない場合は、別途取付ネジをご用意ください。
※傾斜天井への取付けはできません。
※本製品は室内用です。屋外や浴室への取付けはできません。
※施工前に、取付けする下地に十分な強度があることを確認してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする