曜日別特売
30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059
30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059
30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059
30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059
30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059
30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059
30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059
30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059
30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059
30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059
30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059
30020014 ランドリーバー LB-1 本体バーのみ TOSO 58711059

ランドリーバー LB-1 本体バーのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
サイズS(950~1540mm)
内容量1本注文コード58711059品番30020014
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

便利さはもちろん、インテリアもあきらめない。いざとなれば取り外せる安心感。
吊りポールの着脱が可能で、設置シーンを選ばないランドリーバー。インテリアになじむマットな質感と、バーの揺れが早く納まるゆれピタ機能が特徴です。
本体バー1本のみの単品部材です。

用途ランドリールーム、リビングなど。吊りポール着脱可能な室内物干しとして。セット内容本体バー1本材質【本体バー】バー:アルミニウム合金押出型材、キャップ:ナイロン樹脂・ポリエステルエラストマーブラックサイズS(950~1540mm)
注意
※本体バーのみの品番です。ブラケット・吊りポールは付属していません。
※【使用上の注意】
※ぶら下がったり、お子様が遊んだり、無理な力をかけるなどしないでください。
※地震などの揺れで落下の恐れがあるものは掛けないでください。
※本体バーに対して、垂直方向(押す・引く)に無理な力をかけないでください。
※本体バーは塗装仕上げのため、金属製などの硬いもの・鋭利なものを掛け外しすると塗装剥がれの原因となるためご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする