GX-1600ZW ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 58711582

ふろ給湯器 GXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台ガスの種類LPG接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/2タイプフルオート注文コード58711582品番GX-1600ZW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥288,200
ガス消費量(kW[kg/h])【追いだき】11.6[0.83]、【給湯】33.8[2.41]ガス消費量(kW)【追いだき】11.6[0.83kg/h]、【給湯】33.8[2.41kg/h]接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2、(追いだき)G1/2質量(kg)26タイプフルオート形式設置フリー番号(給水装置認証)NW2011ガスの種類LPG寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×600×225消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)140/160、(ヒーター作動時)190/210、(待機時)3.2機能2F・3F浴槽可(上限7m)、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、ソーラーユニット対応給湯号数16~2.5号設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)熱効率(%)(給湯)83.7、(ふろ)78.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする