曜日別特売
GX-2400ZR ふろ給湯器 GXシリーズ パーパス 58711598

ふろ給湯器 GXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台ガスの種類13A・12A接続口径(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/2タイプフルオート注文コード58711598品番GX-2400ZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥342,000
ガス消費量(kW[kcaL/h])【追いだき】11.6[10000]、【給湯】50.0[43000]ガス消費量(kW)【追いだき】11.6[10000kcaL/h]、【給湯】50.0[43000kcaL/h]接続口径(ガス)R3/4、(給水・給湯)R3/4、(追いだき)G1/2質量(kg)30タイプフルオート形式設置フリー番号(給水装置認証)NW2011ガスの種類13A・12A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×600×225消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)155/175、(ヒーター作動時)190/210、(待機時)3.2機能2F・3F浴槽可(上限7m)、自動配管クリーン、Q機能、低Nox、ソーラーユニット対応給湯号数24~2.5号設置形態屋外据置形熱効率(%)(給湯)83.2、(ふろ)78.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58711598GX-2400ZR65822944GX-2403ZRGX-2400ZR ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート24号 屋外設置形 設置フリー パーパス 65822944ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート24号 屋外設置形 設置フリーパーパス1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58711598GX-2400ZR65822953GX-2403ZRGX-2400ZR ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート24号 屋外設置形 設置フリー パーパス 65822953ふろ給湯器 GXシリーズ フルオート24号 屋外設置形 設置フリーパーパス1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする