※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台校正証明書-RoHS指令(10物質対応)対応注文コード58712998品番NTD12-P15M
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など10種類から選べます他の種類を見る 不定形の狭い個所の測定に便利。歯科技工用として多く使用。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年
文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。