曜日別特売
5x19 カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱 丸エム製作所 58713080

5x19 カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱 丸エム製作所 58713080
5x19 カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱 丸エム製作所 58713080

カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(300本)ねじの呼び5mm注文コード58713080品番5x19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,610
販売価格(税別)
15,100

金属サイディング用ドリルねじです。
防錆効果抜群で色合わせが可能な樹脂頭部です。
優れたシール性を持つ専用パッキン組込済みです。

用途金属サイディングの施工に。長さ(mm)19【頭部】グレー材質(本体)鉄/ジオメット適合板厚(mm)1.6~3.2材質(頭)レニー二面幅(mm)8ねじの呼び5mmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付け作業は、必ず二面幅寸法に適合した六角ビットをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする