曜日別特売

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径2.6(Φmm)
全長132(mm)
溝長86(mm)
86
7.4
17
23
35
42
50
8
22
30
37
45
53
8.4
39
48
56
9
41
59
9.4
44
63
10
46
66
10.4
28
38
69
11
51
62
73
11.4
64
76
12
55
67
79
12.4
58
70
83
13
33
60
13.4
89
14
78
92
14.4
81
96
内容量1本注文コード58713916品番MWS0260X30DB
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ドリル径(Φmm)2.6溝長(mm)86全長(mm)132シャンク径(Φmm)3材質VP15TF表面処理ミラクルコーティング(Al,TiNコーティング)

商品説明動画

WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする