曜日別特売
6x60 ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所 58713929

6x60 ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所 58713929
6x60 ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所 58713929

ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじの呼び6mm
長さ(mm)60
ドリル径(Φmm)5.3
内容量1箱(100本)注文コード58713929品番6x60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,564
販売価格(税別)
3,240

コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。

用途コンクリートへの施工に。種別半ねじ材質鉄/ラスパート処理長さ(mm)60ドリル径(Φmm)5.3ねじの呼び6mm頭部頭径(mm)12ねじ部長さ(mm)45
注意
※使用状況に適した安全率を考慮してお使い下さい。
※下穴は呼び長さ(L)より、10mm程度深めに穴をあけて、下穴の切粉は必ず除去して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする