曜日別特売
5x45 ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所 58714218

5x45 ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所 58714218
5x45 ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所 58714218

ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200本)
ねじの呼び5mm
長さ(mm)45
ドリル径(Φmm)4.3
内容量1箱(200本)注文コード58714218品番5x45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,302
販売価格(税別)
4,820

コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。

用途
コンクリートへの施工に。
種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)45六角対辺(mm)7ドリル径(Φmm)4.3ねじの呼び5mm頭部(-)六角フランジ頭径(mm)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用状況に適した安全率を考慮してお使い下さい。
※下穴は呼び長さ(L)より、10mm程度深めに穴をあけて、下穴の切粉は必ず除去して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする