丸エム製作所
キリーン【KIRI-in】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(600本)
1箱(600本)
1箱(500本)
1箱(400本)
ねじの呼び
5mm
5mm
6mm
長さ(mm)
38
38
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(600本)
注文コード
58714358
品番
5x38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,843
販売価格(税別)
¥
17,130
バスケットに入れる
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途
間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。
材質
鉄/ラスパート処理
長さ(mm)
38
ねじの呼び
5mm
頭部
皿
頭径(mm)
10
注意
※中空部分のない箇所には使用できません。