曜日別特売
6x45 キリーン【KIRI-in】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所 58714385

6x45 キリーン【KIRI-in】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所 58714385
6x45 キリーン【KIRI-in】 皿 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所 58714385

キリーン【KIRI-in】 皿 小箱(鉄/ラスパート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(400本)
ねじの呼び6mm
長さ(mm)45
内容量1箱(400本)注文コード58714385品番6x45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,653
販売価格(税別)
14,230

下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。

用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理長さ(mm)45ねじの呼び6mm頭部頭径(mm)12
注意
※中空部分のない箇所には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする