曜日別特売
M5x15 FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー) 丸エム製作所 58717605

M5x15 FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー) 丸エム製作所 58717605
M5x15 FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー) 丸エム製作所 58717605

FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(150本)ねじの呼びM5長さ(mm)15注文コード58717605品番M5x15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,455
販売価格(税別)
4,050

高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。

用途手まわしねじ用途に。材質RENY(レニー)長さ(mm)15ホワイトねじピッチ(mm)0.8頭部径(Φmm)13頭部高さ(mm)6.5ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする