曜日別特売
M2x3 FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所 58717840

M2x3 FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所 58717840
M2x3 FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所 58717840

FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500本)
ねじの呼びM2
長さ(mm)3
ねじピッチ(mm)0.4
内容量1袋(500本)注文コード58717840品番M2x3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。
磁性を帯びない小ねじです。

用途
軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質RENY(レニー)長さ(mm)3ねじピッチ(mm)0.4頭部径(Φmm)3.5頭部高さ(mm)1.3ねじの呼びM2頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする