曜日別特売
RT-2154H ネオホワイト RT-2000 テーブル プラス[家具] 58717864

RT-2000 テーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×1000色(天板)ネオホワイト注文コード58717864品番RT-2154H ネオホワイト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,900
グリーン購入法適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×1000色(天板)ネオホワイト材質(脚)スチール丸パイプ、クロムメッキ(Φ28.6mm)材質天板エッジ材:樹脂押出材天板厚さ(mm)30材質(天板表面)メラミン樹脂化粧板芯材天板:パーチクルボード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,510/税込2,761
北海道地方数量1につき2,510/税込2,761
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする