丸エム製作所
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(500本)
1袋(500本)
1袋(1000本)
1袋(250本)
1袋(200本)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
3
5
6
8
10
4
12
15
16
20
18
25
14
30
40
ねじピッチ(mm)
0.7
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
58718059
品番
M4x20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,385
販売価格(税別)
¥
10,350
バスケットに入れる
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。
磁性を帯びない小ねじです。
用途
軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質
RENY(レニー)
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部径(Φmm)
7
頭部高さ(mm)
2.6
ねじの呼び
M4
頭部
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。