曜日別特売
M5x12 FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) 丸エム製作所 58718269

M5x12 FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) 丸エム製作所 58718269
M5x12 FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー) 丸エム製作所 58718269

FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(250本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)12
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1袋(250本)注文コード58718269品番M5x12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,753
販売価格(税別)
5,230

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。
磁性を帯びない六角ボルトです。

用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)長さ(mm)12ねじピッチ(mm)0.8二面幅(mm)8頭部高さ(mm)3.5ねじの呼びM5頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする