TO-5001 SBK 180排水トラップ SUGICO(スギコ) 58718549

TO-5001 SBK 180排水トラップ SUGICO(スギコ) 58718549
TO-5001 SBK 180排水トラップ SUGICO(スギコ) 58718549

SBK 180排水トラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード58718549品番TO-5001
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質ゴミかご:【枠】ポリプロピレン【本体】ステンレス(SUS304)サイズ【接続部】G2材質(本体)ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)直径×高さ(mm)180×188
関連資料:寸法図(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする