MC-F61SEH BK ミーティングチェア フィトナ カンチレバー脚 プラス[家具] 58725573

ミーティングチェア フィトナ カンチレバー脚

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1脚幅(mm)490奥行(mm)545注文コード58725573品番MC-F61SEH BK
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
色(背面)ホワイト色(座面)ブラック座面高さ(mm)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)490×545×775肘掛なし材質脚=スチールパイプ/樹脂焼付塗装幅(mm)490高さ(mm)775奥行(mm)545キャスターなし使用脚カンチレバー脚座高(mm)430材質(脚)スチールパイプ/樹脂焼付塗装材質(座面)樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張り材質(背)樹脂成型品グリーン購入法適合スタッキングメモ台なしサービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする