プラス[家具]
ミーティングチェア フィトナ カンチレバー脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1脚
幅(mm)
490
奥行(mm)
545
注文コード
58725616
品番
MC-F61SEH OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,300
この商品は
幅・奥行
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色(背面)
ホワイト
色(座面)
オレンジ
座面高さ(mm)
430
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×545×775
肘掛
なし
材質
脚=スチールパイプ/樹脂焼付塗装
幅(mm)
490
高さ(mm)
775
奥行(mm)
545
キャスター
なし
使用脚
カンチレバー脚
座高(mm)
430
材質(脚)
スチールパイプ/樹脂焼付塗装
材質(座面)
樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張り
材質(背)
樹脂成型品
グリーン購入法
適合
スタッキング
可
メモ台
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません