色(背面)イエローグリーン色(座面)イエローグリーン座面高さ(mm)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)540×550×780肘掛あり材質脚・肘=スチールパイプ/樹脂焼付塗装幅(mm)540高さ(mm)780奥行(mm)550キャスターなし使用脚カンチレバー脚座高(mm)430材質(脚)スチールパイプ/樹脂焼付塗装材質(座面)樹脂成型品/ウレタンフォーム/布張り材質(背)樹脂成型品/布張りグリーン購入法適合スタッキング可メモ台なし材質(肘部)スチールパイプ/樹脂焼付塗装サービス分類組立・設置・取付