超硬ドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)16
ドリル径(Φmm)15.6
15.6
15.7
15.8
15.9
16
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
全長(mm)139
溝長(mm)80
80
65
91
68
95
70
98
73
102
75
105
78
109
112
83
116
85
119
88
123
90
126
93
130
133
137
100
140
内容量1本注文コード58736684品番MMS1560X3DB
参考基準価格(税別)¥62,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ドリル径(Φmm)
15.6
溝長(mm)
80
全長(mm)
139
シャンク径(Φmm)
16
材質
DP7020
表面処理
PVDコーティング

商品説明動画

ステンレス鋼加工用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MMS形
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする