三菱マテリアル
ZET1ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.2
溝長(mm)
41
注文コード
58743772
品番
MZE0620MA
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
841
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず排出に優れています
ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
ドリル径(Φmm)
6.2
溝長(mm)
41
全長(mm)
81
シャンク径(Φmm)
6.2
材質
VP15TF
表面処理
VPコート(アルミ、チタンナイトライド系化合物)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった