曜日別特売

ZET1ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)6.3溝長(mm)41注文コード58743824品番MZE0630MA
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

切りくず排出に優れています
ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)

ドリル径(Φmm)6.3溝長(mm)41全長(mm)81シャンク径(Φmm)6.3材質VP15TF表面処理VPコート(アルミ、チタンナイトライド系化合物)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする