KIV 1.25SQ 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星 58754586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KIV 1.25SQ 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星 58754586
KIV 1.25SQ 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星 58754586
KIV 1.25SQ 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星 58754586
KIV 1.25SQ 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星 58754586

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)200
導体公称断面積(mm2)1.25
導体外径(Φmm)1.5
内容量1巻注文コード58754586品番KIV 1.25SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5全長(m)200概算質量(kg/km)20許容電流(A)16材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102仕上外径(Φmm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)(水中)1500導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58754577
2023-07-27
用途: セットメーカーなので装置製造時にアース線用として購入
マサミ産業株式会社製造業

制御盤内の作業でしたので実際には1mほどしか使用していませんが特別な感想はなく自分としてはいつも通りの配線作業つまり作業性に問題なしと言い切れます。
更に電圧、電流に至る問題も皆無です。(テスト時の感想です)

1が参考にしています
対象商品 : 58754674
2022-03-22
用途: 電気設備の配線
自動車・二輪車・自転車関連業

しなやかなので取り回しが良く発色も良いです。
この太さの物は、取扱店が少ないので購入できるのはありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 58754613
2018-02-13
用途: 電線として使用。
K&K電機サービス 

導体は電気流れましたしました。外皮は絶縁してます。

5が参考にしています
対象商品 : 58754561
2018-01-14
用途: 自動制御盤内の制御回路に使用
サービス業

しなやかなので、盤内での取り回しがし易いのとメーカー品なので安心して使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 58754552
2017-12-22
用途: 配線作業
サイダ設計

普通に配線作業が出来たので、満足です。また購入しようと思います。

対象商品 : 58754561
2017-11-22
用途: 配線作業
サイダ設計

とても綺麗で使いやすい、次回も購入したいと思います。

対象商品 : 58754665
2016-11-30
用途: 器械の配線に使用

取り扱いメーカーの中で一番安かったので、購入。問題なく使用できています。箱に入っているので、保管が楽です。

対象商品 : 58754631
2021-07-04
用途: 無線用アース工事に使用
株式会社THK不動産業

アマチュア無線局の設備アース極とに接続工事用に使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする