曜日別特売
VCTF 4C×0.75SQ(シュリンク)灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 58756765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCTF 4C×0.75SQ(シュリンク)灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 58756765
VCTF 4C×0.75SQ(シュリンク)灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星 58756765

ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
芯数(C)4
仕上外径(Φmm)7.6
導体公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)1.1
内容量1巻注文コード58756765品番VCTF 4C×0.75SQ(シュリンク)灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。

用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)1.1全長(m)100シース厚(mm)1.0概算質量(kg/km)90材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102仕上外径(Φmm)7.6絶縁体厚さ(mm)0.6線心外径(mm)2.3導体公称断面積(mm2)0.75導体構成(本/mm)30/0.18最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする