※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
芯数(C)
3
2
3
4
仕上外径(Φmm)
7.8
6.2
6.5
7.1
6.6
7
7.6
7.4
7.8
8.5
8
9.2
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
0.5
0.75
1.25
2
導体外径(Φmm)
1.5
0.9
1.1
1.5
1.8
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58756783
品番
VCTF 3C×1.25SQ(シュリンク)灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途
主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
1.5
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.0
概算質量(kg/km)
100
材質(シース)
軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
仕上外径(Φmm)
7.8
絶縁体厚さ(mm)
0.6
線心外径(mm)
2.7
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
導体構成(本/mm)
50/0.18
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
15.1
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表