※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーナンバ
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻
芯数(C)
10
導体公称断面積(mm
2
)
0.3
注文コード
58758192
品番
VR(VCTF) 10C×0.3SQ 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・導体公称断面積
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途
100V以下の電子機器等の伝送用として。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
10
導体外径(Φmm)
0.7
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.0
概算質量(kg/km)
80
許容電流(A)
2
仕上外径(Φmm)
7.7
絶縁体外径(mm)
1.5
絶縁体厚さ(mm)
0.4
耐電圧(V/min)
5000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
導体公称断面積(mm
2
)
0.3
導体構成(本/mm)
12/0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表