曜日別特売
VR(VCTF) 20C×0.3SQ  灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ 58758226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VR(VCTF) 20C×0.3SQ  灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ 58758226
VR(VCTF) 20C×0.3SQ  灰 ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバ 58758226

ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻芯数(C)20導体公称断面積(mm2)0.3注文コード58758226品番VR(VCTF) 20C×0.3SQ 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。

用途
100V以下の電子機器等の伝送用として。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)20導体外径(Φmm)0.7全長(m)100シース厚(mm)1.2概算質量(kg/km)140許容電流(A)2仕上外径(Φmm)10.4絶縁体外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.4耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.3導体構成(本/mm)12/0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする