用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.8全長(m)100色灰色(絶縁体)黒/白シース厚(mm)1.0概算質量(kg/km)100許容電流(A)17仕上外径(Φmm)8.0絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)線心外径(mm)3.0適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)2導体構成(本/mm)37/0.26導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.79RoHS指令(10物質対応)対応