曜日別特売
ONB(MVVS相当) 3C×0.5SQ 灰 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ 58758822

編組シールド付計装用ケーブル

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
芯数(C)3
全長(m)100
導体公称断面積(mm2)0.5
導体外径(Φmm)0.9
内容量1巻注文コード58758822品番ONB(MVVS相当) 3C×0.5SQ 灰
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。
編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。

用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)0.9全長(m)100色(絶縁体)白/黒/赤シース厚(mm)0.9許容電流(A)5仕上外径(Φmm)5.6絶縁体外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.3導体公称断面積(mm2)0.5導体構成(本/mm)20/0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: コントローラーの信号線
ジェイベック株式会社製造業

比較的、価格が安いので使用してみました。特別問題なく、製品の品質も悪くありません。安定した製品と思います。

2024-10-31
用途: アマチュア無線

アンテナチューナーなどの制御ケーブルとして使用している。

対象商品 : 58758831
2023-12-29
用途: ルーター・レーザー・プラズマカッターのCNC化や粘土用3Dプリンタ製作
サービス業

レビューの複数に被覆が剥きにくいとあったので被覆がシールドを巻き込んで癒着してるのかと心配でしたが
4種類買って4種共そんなに剥きにくいって事はなかったです
これが普通なんじゃないかと
個人的に問題なのがArduinoなどを使ってCNC化する時によく利用される22AWG相当の物が2023年末の時点では100mでしか販売されてないって事ですね
ホビーユースのステッピングやサーボモーターに付属されているコネクタのハウジングは22AWG基準の物が多い為
電子工作好きは大人しく100mのを買うか、絶縁外径1.5mmの物を断線覚悟で無理やりハウジングに押し込むか
別の方法でシールドするか、他の物を購入するかの選択を迫られます

対象商品 : 58758612
2024-01-21
用途: リレー信号の伝達
TGT製造業

今まで4回ほど購入しているが、特にトラブルもありません。
シールドがしっかりしているのに柔らかく扱いやすいので、これからも使っていきたいと思っています。

対象商品 : 58759443
2022-06-03
用途: 制御盤の弱電部品の接続に使用。
イケダ製造業

価格の割には丈夫な配線だと思う。次回も使用したいと考える。

対象商品 : 58758847
2021-07-05
用途: アマチュア無線
運輸・通信業

迅速な対応有難う御座いました、また機会が有りましたら、他の商品を購入します

対象商品 : 58758734
2020-03-16
用途: 車用バックカメラの延長コードとして
サービス業

被覆もしっかりしていて、0.5SQなとこがGOOD

対象商品 : 58758637
2019-09-25
用途: 電気配線
教育・研究機関

信号線の配線用に導入しました.かなり軟らかく,取り回しもしやすく,目的に十分でした.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする