曜日別特売
2CT 1.25×2 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 58760667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2CT 1.25×2 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 58760667
2CT 1.25×2 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 58760667

2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル

(21件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(20m)
芯数(C)2
導体公称断面積(mm2)1.25
導体外径(Φmm)1.5
内容量1巻(20m)注文コード58760667品番2CT 1.25×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。

用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)20シース厚(mm)1.8仕上外径(Φmm)11.2絶縁体外径(mm)3.8絶縁体厚さ(mm)1.4耐電圧(V/min)(水中)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)50/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)16絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 工場で使用しています。
卸売・小売業

若干重いですが柔軟で扱いやすかったです。現場で必要になり最短納期できたので助かりました。

2026-01-20
用途: 遊漁船の灯火の配線に
有限会社海渡サービス業

・・もう少し、被覆を薄くしたいが・・外部用(耐久性重視)で仕方ないのかな?しかし船舶用ライトから出ているコードの被覆は今少し薄い。

対象商品 : 58760606
2024-09-27
用途: ハンマードリルのコード、リプレースに使用
サービス業

初期セットされていたものが劣化していたので、コード長も見直して本製品を使用。交換後、問題なく動作している。

対象商品 : 58760816
2023-10-23
用途: モミ乾燥機に

作業時にコードが柔らかくコンセント付けが容易にできました。

対象商品 : 58760624
2023-08-10
用途: 動力用スポットクーラーの電源用

3相動力用ケ-ブルにぴったりでした。価格も安く、問題なしです

対象商品 : 58760721
2022-08-29
用途: 車庫への延長ケーブル用プラグとして
その他業種

今迄、ゴムケーブルの1.25mmSQでしたが、コンプレッサーを使うので電圧降下を考慮して
2.0mmSQにしました。延長総長さは4mなので十分でしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 58768132
2022-02-25
用途: 屋外照明のON/OFF
ケイズコミュニケーション

希望していたものです、問題点は全くありません。合格。

対象商品 : 58760913
2020-12-07
用途: 溶接機の一次側用
高橋農園農・林・水産業

3線のケーブルを交換の為に検索してたら切売りのこの商品が見つかりました。5.5ですので一緒に圧着端子とコンセントも新調しました。メーカー直送で梱包もバッチリでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする