2PNCT 3.5×2 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 58762313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2PNCT 3.5×2 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 58762313
2PNCT 3.5×2 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 58762313

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

(6件のレビュー)
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1巻(15m)導体公称断面積(mm2)3.5注文コード58762313品番2PNCT 3.5×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)2.5全長(m)15シース厚(mm)1.9仕上外径(Φmm)12.2絶縁体外径(mm)4.2絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)3.5導体構成(本/mm)45/0.32導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.54絶縁抵抗20℃(MΩ-km)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58762304
2024-04-19
用途: 現場作業時
株式会社エステー工業サービス業

このキャプタイヤーケーブルは2PNCTなので耐久性と耐震性があるので、配線するが楽にできます。

対象商品 : 58761954
2024-06-21
用途: 電気製品の接続にしようします。
有限会社ヒラタサービス業

しっかりしたケーブルで十分なものでした。どうもありがとうございました。

対象商品 : 58762051
2021-04-28
用途: 防犯用警告灯、庭の植木の間にポール建てて15m 屋外に使用
ミナトプロダクトエージェンシー

線の質量があるので柱と柱の間を詰めたり、一分は地中に配管を通して使用した。

対象商品 : 58761963
2019-02-05
用途: 機械周りの配線に使用。

通常、電材問屋で購入すると1束100m巻でしか買えない(安いけど!)。
でも、少量使用の時には、重宝です。在庫はしたくない。)こんな時、
10m巻きは、ありがたい!

1が参考にしています
対象商品 : 58761963
2016-01-22
用途: 電源ケーブル
ルミア株式会社

2EPゴムは屋外でも使用できると考えて購入しました。
硬さがあります。
対応年数が許されるなら、VCTでも良いかと思います。

対象商品 : 58762094
2014-12-09
用途: 設備機の修理

私はキャブタイヤの皮むきは不得意ですが、このキャブタイヤは、ニッパーだけできれいに剥けました。
長さのバリエーションを増やして、5mの切り売りがあれば助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする