曜日別特売
2PNCT 5.5×3 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 58762383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2PNCT 5.5×3 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 58762383
2PNCT 5.5×3 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業 58762383

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル2PNCT 5.5×3

(6件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は芯数・内容量など83種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
芯数(C)
3
注文コード
58762383
品番
2PNCT 5.5×3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
芯数(C)
3
導体公称断面積(mm2)
5.5
導体外径(Φmm)
3.1
仕上外径(Φmm)
15.2
全長(m)
10
種類
産業機械用ケーブル
絶縁体厚さ(mm)
1
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.56
シース厚(mm)
2
導体構成(本/mm)
70/0.32
絶縁体外径(mm)
5.2
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
400
耐電圧(V/min)
3000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58762304
2024-04-19
用途: 現場作業時
株式会社エステー工業 様(サービス業)

このキャプタイヤーケーブルは2PNCTなので耐久性と耐震性があるので、配線するが楽にできます。

対象商品 : 58761954
2024-06-21
用途: 電気製品の接続にしようします。
有限会社ヒラタ 様(サービス業)

しっかりしたケーブルで十分なものでした。どうもありがとうございました。

対象商品 : 58762051
2021-04-28
用途: 防犯用警告灯、庭の植木の間にポール建てて15m 屋外に使用
ミナトプロダクトエージェンシー 様

線の質量があるので柱と柱の間を詰めたり、一分は地中に配管を通して使用した。

対象商品 : 58761963
2019-02-05
用途: 機械周りの配線に使用。

通常、電材問屋で購入すると1束100m巻でしか買えない(安いけど!)。
でも、少量使用の時には、重宝です。在庫はしたくない。)こんな時、
10m巻きは、ありがたい!

1人が参考にしています
対象商品 : 58761963
2016-01-22
用途: 電源ケーブル
ルミア株式会社 様

2EPゴムは屋外でも使用できると考えて購入しました。
硬さがあります。
対応年数が許されるなら、VCTでも良いかと思います。

対象商品 : 58762094
2014-12-09
用途: 設備機の修理

私はキャブタイヤの皮むきは不得意ですが、このキャブタイヤは、ニッパーだけできれいに剥けました。
長さのバリエーションを増やして、5mの切り売りがあれば助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする