エレコム
配線カバー コーナー モール ( 長さ1m × 幅15.5mm ) 配線隠し ケーブルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58763035
品番
LD-GAFC1MWH
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
壁と床あるいは壁と壁の間のコーナー(隅角)に効率よく設置できる。床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナー用のケーブルモール。
用途
床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナー用のケーブルモールです。
壁と床あるいは壁と壁の間のコーナー(隅角)に効率よく設置可能です。
衝撃に強いAES製で、ケーブルを断線などから保護します。
基台にはセンター表示の溝が設けてあります。
ジョイントパーツ(LD-GAFCD1MWH、LD-GAFCR1MWH)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品
LD-GAFCD1MWH、LD-GAFCR1MWH
材質
AES
色
ホワイト
長さ(m)
1
適合ケーブル
VVF(1.6×3C)1条、VVF(2.6×2C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP0.5×4P)1条
外寸法・幅(mm)
16
外寸法・高さ(mm)
16