曜日別特売
GB 耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線 58763196

 

GB 耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線 58763196
GB 耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線 58763196
GB 耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線 58763196

耐熱電線 ガラス編組電線

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(10m)公称断面積(mm2)5.50注文コード58763196品番GB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。

用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)3.1全長(m)10公称断面積(mm2)5.50厚さ(mm)(ガラス糸2重横巻)0.25、(ガラス糸1重編組)0.40仕上外径(Φmm)4.4試験電圧(V/1分)1000耐熱温度(℃)-20~180導体構成(本/mm)35/0.45導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.460RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58763187
2023-07-31
用途: 生産準備、 機械のメンテナンス時等
淀川プレシジョン株式会社

製品のラインナップに芯線の細いタイプも用意して欲しい

MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただき、また貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。いただいたご意見を検討し、改善に努めさせていただきます。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする