エレコム
配線カバー モール 接続ユニット フリージョイント 【 壁用 フラットモール LD-GAF3MBR 専用 】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58763227
品番
LD-GAFF3MBR
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF3MBR)用のジョイントパーツ(フリージョイント)。
用途
配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(フリージョイント)です。
乗り越え箇所や、曲がり箇所等に最適です。
フラットモール長さ1m幅26mm用(LD-GAF3MBR用)です。
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
曲げに強い難燃PP製で、ケーブルを断線などから保護します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品
LD-GAF3MBR
材質
難燃PP、SWM-B
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.6×180×16.4