曜日別特売
600V LKGB 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線 58763302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600V LKGB 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線 58763302
600V LKGB 耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線 58763302

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
公称断面積(mm2)22.00
導体外径(Φmm)7.0
内容量1巻(10m)注文コード58763302品番600V LKGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)7.0全長(m)10概算質量(kg/km)310公称断面積(mm2)22.00厚さ(mm)(ガラス編組)0.6材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付仕上外径(Φmm)11.0試験電圧(V/1分)2000絶縁体厚さ(mm)1.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)70耐熱温度(℃)-30~180導体構成(本/mm)7/20/0.45導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.892表面抵抗(漏れ)100MΩRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58763257
2024-04-01
用途: 機械のメンテナンス時
エヌケーエフ建設業・工事業

ヒーターの電源配線なんて最高ですね。
乾燥機だったら、水分が付着しても内側シリコンでガード。
耐熱もしっかりしているので、気に入っています。

対象商品 : 58763257
2023-10-04
用途: ヒーターヘの配線
製造業

ケーブルを1m未満に切断して、小ロット生産に使用しています。
歩留まりの関係もあり20m等、切り売り販売のバリエーションがあると助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 58763275
2023-03-13
用途: ケーブル交換時
株式会社アフターバーナーサービス業

太さや強度が十分で、使い勝手が良く、非常に満足のいく商品でした。

対象商品 : 58763257
2018-08-27
用途: ソーラーパネル電源
製造業

被服がガラス繊維にシリコンゴムをコートしたようで
細めの仕上がりに出来ています。
使用部分で、ここまで上質な物はいらなかった。

対象商品 : 58763257
2017-10-16
用途: 電気ストーブの電熱器を使った機器の庫内で仕様

大量に使うわけではなく小ロットで購入できるのでありがたいです。
被覆もナイフでくるっと切れば簡単に剥がれるので使いやすいですよ。
端切れの線をライターで炙ってどの位で溶けるのか実験してみましたがライターの炎位ではすすで黒くなっただけでなんともなかったですね。

2017-09-20
用途: 黒色も欲しい
d

評価は未購入のため普通とさせて頂きます。
電気配線では陰陽色を分けて管理したいため、
黒の配線もおいて頂きたい。

3が参考にしています
対象商品 : 58763266
2016-03-08
用途: 陶芸用の窯の導線に使用しています。

量販店では売っていないので、助かります

1が参考にしています
対象商品 : 58763275
2014-01-31
用途: ガラス溶解炉の発熱体用電線として
ガラス工房てとてと

1300度の窯の発熱体に使用。
とりあえず問題なく用いることが出来ています。
故に満足。
まあ、可能ならもっと安いと助かりますが。
そんなに消耗するものでもないので、許容範囲。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする