RX-G(R用) 4/0.65X1P 補償導線 二宮電線工業 58763415

補償導線

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(20m)補償導線RX注文コード58763415品番RX-G(R用) 4/0.65X1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
種類産業機械用ケーブル対数(P)1導体外径(Φmm)1.57全長(m)20温度(℃)(補償接点)0~+200許容差【SPECIAL(℃)】-、【STANDARD(℃)】±5.0補償導線RXRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58763442
2016-02-16
用途: 太陽光パネルの温度監視
サービス業

屋根の太陽光パネルの温度監視をする目的で購入しました。
他社製品と同等の性能で、しかも安いので助かりました。

対象商品 : 58763442
2015-12-14
用途: ビニルハウスの温度測定
株式会社京都環境保全公社

色々な長さをライナップしてもらえばうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58763442
2015-12-09
用途: ビニルハウスの温度制御
株式会社京都環境保全公社

長さの異なる(もっと長いものも場合によっては必要)ものをラインナップしてもらえれば幸いです

対象商品 : 58763433
2017-03-21
用途: 蒸気養生の管理
ベルテクス株式会社

黒のビニルテープを巻いて束ねて納品されましたが
ビニルテープを剥がすと粘着のりが導線の表面に残り、
ネバネバを拭き取るのが面倒でした
別のもので導線を束ねて欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする