曜日別特売
MVVS(CHC) 1.25SQx20C MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線 58763826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
芯数(C)20
全長(m)20
導体断面積(mm2)1.25
導体外径(Φmm)1.5
内容量1巻注文コード58763826品番MVVS(CHC) 1.25SQx20C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。

用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)20導体外径(Φmm)1.5全長(m)20シース厚(mm)1.2概算質量(kg/km)495許容電流(A)5仕上外径(Φmm)17.5絶縁体外径(mm)2.7絶縁体厚さ(mm)0.6導体構成(本/mm)50/0.18導体断面積(mm2)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする