FKEV-SB 0.5SQx2P FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業 58765034

 

FKEV-SB 0.5SQx2P FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業 58765034
FKEV-SB 0.5SQx2P FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業 58765034

FKEV-SB 計装用ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対数(P)2
導体公称断面積(mm2)0.5
導体外径(Φmm)0.95
内容量1巻注文コード58765034品番FKEV-SB 0.5SQx2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。

用途
FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。
インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。
種類制御・計装ケーブル対数(P)2導体外径(Φmm)0.95全長(m)10シース厚(mm)1材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)仕上外径(Φmm)8.5絶縁体外径(mm)1.75絶縁体厚さ(mm)0.4導体公称断面積(mm2)0.5導体構成(本/mm)20/0.18質量(kg)95/kmRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※100Vの回路でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58764964
2021-02-17
用途: 野外での配線

野外で使用する目的で購入しました。丈夫でしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする