曜日別特売
FKEV-SB 0.3SQx3P 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業 58765314

 

FKEV-SB 0.3SQx3P 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業 58765314
FKEV-SB 0.3SQx3P 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業 58765314

計装用ケーブル FKEV-SB

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は芯数・内容量など199種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(50m)
芯数(C)
6
注文コード
58765314
品番
FKEV-SB 0.3SQx3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。
工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。
高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。
JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。
OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。
導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。
編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。
シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。

用途
FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
種類
制御・計装ケーブル
対数(P)
3
導体外径(Φmm)
0.7
全長(m)
50
色
黒
シース厚(mm)
1
材質(テープ)
アルミラミネートテープ(AL/PET)
仕上外径(Φmm)
7.4
絶縁体外径(mm)
1.3
絶縁体厚さ(mm)
0.3
耐電圧(V/min)
AC1000
導体公称断面積(mm2)
0.3
導体構成(本/mm)
12/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
64.4
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
ビニル/100以上、ポリエチレン/10000以上
質量(kg)
70/km
種別
より線
使用温度範囲(℃)
-25~75
適合規格
JCS4364
芯数(C)
6
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ポリエチレン
素線径(mm)
0.18
曲げ半径(mm)
75以上
シース色
黒
素線数
12
質量(kg/km)
70
材質(編組)
銅
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11128844
2023-09-07
用途: RS-485の敷設

通信障害が発生したRS-485回線の修理に使用。
芯線被覆が青/白だったが、赤/白も選択できると良い。
太さの割にしなやかで取り回ししやすかった。
外被覆の表示はもっと目立っていたほうが良い。
こうしたシールドケーブルはインピーダンスも重要なので、選択ページにて表記してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする