曜日別特売

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●SEMI E84、準拠、Dsub-25pin、コネクタ:付き(ミリネジ)●モード設定(送/受信待機):送/受信待機 切替式●光軸の方向:サイドオン注文コード58765476品番DMS-HB1-Z05
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。

仕様●SEMI E84、準拠、Dsub-25pin、コネクタ:付き(ミリネジ)●モード設定(送/受信待機):送/受信待機 切替式●光軸の方向:サイドオンケーブル長(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする