商品レビューを投稿する内容量1個仕様受光レベル出力:0~5V(受光量に比例)注文コード58765659品番BWF-11A-L -30℃
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
この商品は仕様・電源電圧・指向角など14種類から選べます他の種類を見る RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。
伝送距離100m、200mの長距離。
光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。
インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ