仕様伝送窓方向:ヘッドオン種類【PNP出力タイプ】8BITタイプ保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)接続リード線式(0.2 mm2. 22芯シールド線)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下消費電流(mA)100 X( 負荷接続時 550 X)照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50指向角(°)30(全角)耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送伝送距離(m)0~1.0(VRで可変)耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調