質量(g)約250保護構造IP64(IEC規格)出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力接続リード線式(0.2mm2 7芯 シールド線2m長)周波数変調:【送信】5.5MHz、【受信】6.0MHz電源電圧(V)DC12-24消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 Xインターフェース入出力:RS-232CコードWDMS200照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50指向角(°)5(全角)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間伝送方法方向:ヘッドオン、全二重双方向伝送伝送速度DC~9600bps伝送距離(m)(最大)3耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回変調方式FSK変調