曜日別特売
DMS-GF2A-12 光データ伝送装置 北陽電機 58766298

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可59日以内出荷とは
内容量1個指向角(°)5(全角)接続リード線式(0.2mm2 7芯 シールド線2m長)耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回注文コード58766298品番DMS-GF2A-12
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
伝送距離1m、3m、小型。

質量(g)約250保護構造IP64(IEC規格)出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力接続リード線式(0.2mm2 7芯 シールド線2m長)周波数変調:【送信】5.5MHz、【受信】6.0MHz電源電圧(V)DC12-24消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 Xインターフェース入出力:RS-232CコードWDMS201照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50指向角(°)5(全角)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間伝送方法方向:ヘッドオン、全二重双方向伝送伝送速度DC~9600bps伝送距離(m)(最大)3耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回変調方式FSK変調
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする