曜日別特売
DMS-HF1A-02 光データ伝送装置 北陽電機 58766386

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個指向角(°)30(全角)接続リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回注文コード58766386品番DMS-HF1A-02
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
伝送距離1m、3m、小型。

質量(g)約250保護構造IP64(IEC規格)出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力接続リード線式(0.2 mm2 22芯シールド線)周波数変調:【送信】5.5MHz、【受信】6.0MHz電源電圧(V)DC12-24消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 XインターフェースRS-232CコードWDMS188照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50指向角(°)30(全角)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間伝送方法方向:サイドオン、全二重双方向伝送伝送速度DC~9600bps伝送距離(m)(最大)1耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回変調方式FSK変調
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする