曜日別特売
FBX-25JA アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機 58766560

アンプ内蔵形光電センサ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様投・受光部間距離:25mm×1光軸制御出力PNP/【許容負荷電源電圧】33V以下。【許容負荷電流】100mA以下。【残留電圧】1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下 【漏洩(OFF)電流】10μA以下注文コード58766560品番FBX-25JA
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

2光軸タイプのラインアップ溝幅25mm。繰返し精度±0.1mm
煩わしい調整は一切不要
応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適

仕様投・受光部間距離:25mm×1光軸質量(g)約60種類透過形保護構造IP67(IEC規格)接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2 4芯絶縁耐油耐寒ビニルケーブル 外径Φ4)繰返し精度(mm)±0.1材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)光源赤外LED(870nm)制御出力PNP/【許容負荷電源電圧】33V以下。【許容負荷電流】100mA以下。【残留電圧】1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下 【漏洩(OFF)電流】10μA以下応答時間1ms以下消費電流(mA)25以下使用温湿度範囲-25℃~+55℃(保存時:-30~70℃)、45~85%RH(但し、氷結・結露のないこと)検出物体Φ1mm以上の不透明体使用周囲照度(Lx)太陽光/10000以下、白熱電球/5000以下動作モード制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続表示灯電源表示灯/緑色LED(通電時点灯)、入光表示灯/橙色LED(入光時点灯)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする